印刷プレビュー

歯付き座金 皿形(鉄/三価ホワイト)(小箱)

CW-3 歯付き座金 皿形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41972375
※代表画像です
CW-3 歯付き座金 皿形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41972375   CW-3 歯付き座金 皿形(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ 41972375
商品レビューを投稿する
注文コード
41972375
品番
CW-3
内容量
1箱(1000個)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,713
販売価格(税別)
¥5,290

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
呼び
CW-3
寸法d(mm)
3.2
寸法t(mm)
0.4
寸法D(mm)
約6
材質
歯数
8
種類
歯付き座金 皿形
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
(最大)1.8
適合ねじ径(Φmm)
3

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。