※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー(PVDF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41983076
品番
5×10×1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び寸法
M5
厚さ(mm)
1
外径(Φmm)
10
材質
PVDF
種類
丸ワッシャー