※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×25 六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂 41989473 12×25 六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱) 大阪魂 41989473

六角ボルト(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 41989473 品番 12×25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
種別全ねじ ねじの呼びM12 材質レニー(高強度ナイロン) 長さ(mm)25 ねじピッチ1.75 頭部形状六角 寸法s(mm)19 寸法k(mm)8 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする