BM-PZ100BR 26インチ内装3段電動アシスト自転車Breeze KAIHOU 41993465

KAIHOU

26インチ内装3段電動アシスト自転車Breeze

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン 注文コード41993465 品番BM-PZ100BR
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥76,890
販売価格(税別)
69,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安定したアシスト感フロントモーター
スタート時の安定感が違います!

タイヤサイズ26 変速段数内装3段ギヤ ブラウン 走行距離(km)エコモード時充電1回につき:約35 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(Ah)5.8 仕様リアキャリア:クラス27、セミアップハンドル、両脚スタンド、シリンダー式リング錠(バッテリー固定キー共通)、アシストモード:エコ・平坦・坂道、レバーを握ると電源が切れる断電ブレーキ ブレーキ前:キャリパーブレーキ、後:ローラーブレーキ 全長(mm)1885 質量(kg)26 全幅(mm)565 モータータイプ前輪駆動:速度センサー内蔵ブラシレスモーター 照明装置前照灯:バッテリー式3灯LED バッテリー電圧(V)定格24 タイヤタイプ耐摩耗タイヤ、4mm肉厚チューブ 適応身長(cm)155以上 サドルの高さ(mm)約815〜920
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
※道路交通法などによる主な規定
※重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
※車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
※追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
※歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
※歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
※以下の行為は禁止行為です
並進、二人乗り
スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
飲酒運転、夜間の無灯火運転
傘差し運転
※自転車は駐輪場に停めましょう
※東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
※大人も子供もヘルメットを被りましょう
※年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
※自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥2,000
離島数量1につき¥2,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「26インチ内装3段電動アシスト自転車Breeze」をマイページのお気に入りへ追加しました。