印刷プレビュー
大阪魂

寸切 平先(ウイット)(ステンレス)(小箱)

3/8×25 寸切 平先(ウイット)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42005257
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
注文コード
42005257
品番
3/8×25
内容量
1箱(200本)
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥21,900

 
お気に入りに追加
全部で  24  種類のバリエーションがあります
種別
全ねじ
ねじの呼び
W3/8
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
山数
16
ねじ山種類
ウイット

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。