印刷プレビュー
大阪魂

寸切 平先(ウイット)(ステンレス)(小箱)

3/8×40 寸切 平先(ウイット)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42005284
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
注文コード
42005284
品番
3/8×40
内容量
1箱(150本)
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥18,900

 
お気に入りに追加
全部で  24  種類のバリエーションがあります
種別
全ねじ
ねじの呼び
W3/8
材質
ステンレス
長さ(mm)
40
山数
16
ねじ山種類
ウイット
RED BOOK VOL.15秋号 ねじ・ボルト・釘・ビス/素材編: 96

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。