※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの 止め輪
C形止め輪 穴用 (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
呼び
M102
注文コード
42007892
品番
M102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M102
寸法d3(mm)
108
材質
ステンレス
寸法t(mm)
4
形状
穴用C形止め輪
寸法a(mm)
約9
寸法b(mm)
約8.9
寸法m(mm)
4.2
寸法n(mm)
4
寸法d0(mm)
最小3
適合穴径d1(Φmm)
102
適合穴径d2(Φmm)
106