※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの ピン
大陽ステンレススプリングの スプリングピン
スプリングピン 波形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
呼び径
1
注文コード
42009721
品番
1×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・内容量
など
220
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
1
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
種類
スプリングピン 波形
外径D(Φmm)
(最大)1.2/(最小)1.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42009721
1×6
42200767
1×6
スプリングピン 波形(ステンレス)
大陽ステンレススプリング
1パック(50個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました