印刷プレビュー

六角ナット 1種(S45C(H)/亜鉛黒)(小箱)

M16 六角ナット 1種(S45C(H)/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42024692
※代表画像です
M16 六角ナット 1種(S45C(H)/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42024692   M16 六角ナット 1種(S45C(H)/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42024692
商品レビューを投稿する
注文コード
42024692
品番
M16
内容量
1箱(100個)
販売価格(税込)
¥6,469
販売価格(税別)
¥5,990

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び寸法
M16
材質
S45C
ねじピッチ
2.0
寸法m(mm)
13
規格
1種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
24
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約27.7
寸法dk(Φmm)
約23
ねじ山種類
メートル並目

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。