印刷プレビュー
LOTTO WORKS (ロット)

プロテクティブスニーカー LW-S7006

LW-S7006 プロテクティブスニーカー LW-S7006 LOTTO WORKS (ロット) 42029813
 
LW-S7006 プロテクティブスニーカー LW-S7006 LOTTO WORKS (ロット) 42029813   LW-S7006 プロテクティブスニーカー LW-S7006 LOTTO WORKS (ロット) 42029813   LW-S7006 プロテクティブスニーカー LW-S7006 LOTTO WORKS (ロット) 42029813   LW-S7006 プロテクティブスニーカー LW-S7006 LOTTO WORKS (ロット) 42029813
商品レビューを投稿する
注文コード
42029813
品番
LW-S7006
内容量
1足
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,201
販売価格(税別)
¥3,890

 
お気に入りに追加
全部で  14  種類のバリエーションがあります
軽作業に適した軽量モデル。
樹脂製先芯入り、リフレクター付き、カップインソール入り。
形状
ローカット
サイズ(cm)
27
甲被タイプ
紐タイプ
ネイビー
材質(先芯)
樹脂製
足幅
EEE
材質(アッパー)
ナイロンメッシュ×合成皮革
用途
普通作業用、軽作業用
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
EVA+ラバー
標準質量(g/片足)
290(26.0cm)
靴タイプ
スニーカー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。