印刷プレビュー

六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/ユニクロ)(小箱)

NO.6-32 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42031096
※代表画像です
NO.6-32 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42031096   NO.6-32 六角ナット ユニファイねじ並目(UNC)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42031096
商品レビューを投稿する
注文コード
42031096
品番
NO.6-32
内容量
1箱(100個)
販売価格(税込)
¥2,149
販売価格(税別)
¥1,990

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び寸法
No.6
材質
山数
32
寸法m(mm)
2.8
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
8
表面処理
ユニクロ
適合スパナ
5/16
ねじ山種類
UNC
RED BOOK VOL.14秋号 ねじ・ボルト・釘・ビス/素材編: 124

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。