※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
強度区分10.9 六角ボルト ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
長さ(mm)
20
注文コード
42035987
品番
5/16×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
W5/16
材質
鉄
長さ(mm)
20
山数
18
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42035987
5/16×20
42225775
5/16×20
強度区分10.9 六角ボルト ウィット(鉄/生地)
大阪魂
1個
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました