RG-0223 ブランス まな板スタンドワイド 和平フレイズ 42045247

ブランス まな板スタンドワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42045247 品番RG-0223
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥989
販売価格(税別)
899

安定感のあるワイドタイプ。
まな板1枚、シートまな板1枚を収納できます。
傷つけにくいゴム足付。

材質本体:鉄(粉体塗装)、ゴム足:シリコーンゴム 質量(g)422 寸法(cm)26.4×7.8×13.9 収納枚数(枚)2(まな板、シートまな板各1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする