印刷プレビュー
大阪魂

小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)

16×40 小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42053006
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
16×40 小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42053006   16×40 小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42053006
商品レビューを投稿する
注文コード
42053006
品番
16×40
内容量
1箱(70個)
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥7,990

 
お気に入りに追加
全部で  64  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M16
材質
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
22
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約25.4
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
ねじ山種類
メートル細目

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。