※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
42064574
品番
3×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
材質
黄銅
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
5.5
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約6.4
頭部形状
六角
寸法K(mm)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42064574
3×20
42251002
3×20
六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)
大阪魂
1パック(4個)
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました