印刷プレビュー
大陽ステンレススプリング

スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)

2×3×10 スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42078391
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
2×3×10 スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42078391   2×3×10 スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42078391
商品レビューを投稿する
注文コード
42078391
品番
2×3×10
内容量
1箱(1000個)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,689
販売価格(税別)
¥2,490

 
お気に入りに追加
全部で  289  種類のバリエーションがあります
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
呼び
M2
内径d(Φmm)
2
外径D(Φmm)
3
長さ(mm)
10
板厚t(mm)
0.5
用途
間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質
ねじピッチ(mm)
0.4
表面処理
三価ホワイト

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。