印刷プレビュー
大陽ステンレススプリング

スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)

3×4×5 スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42078635
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3×4×5 スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42078635   3×4×5 スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42078635
商品レビューを投稿する
注文コード
42078635
品番
3×4×5
内容量
1箱(1000個)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,689
販売価格(税別)
¥2,490

 
お気に入りに追加
全部で  289  種類のバリエーションがあります
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
呼び
M3
内径d(Φmm)
3
外径D(Φmm)
4
長さ(mm)
5
板厚t(mm)
0.5
用途
間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質
ねじピッチ(mm)
0.5
表面処理
三価ホワイト
RED BOOK VOL.14秋号 ねじ・ボルト・釘・ビス/素材編: 150

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。