印刷プレビュー

スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)

4×5.3×12.5 スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42079143
※代表画像です
4×5.3×12.5 スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42079143   4×5.3×12.5 スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42079143
商品レビューを投稿する
注文コード
42079143
品番
4×5.3×12.5
内容量
1箱(1000個)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,093
販売価格(税別)
¥3,790

 
お気に入りに追加
全部で  289  種類のバリエーションがあります
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
呼び
M4
内径d(Φmm)
4.1
外径D(Φmm)
5.3
長さ(mm)
12.5
板厚t(mm)
0.6
用途
間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
三価ホワイト

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。