※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP-20L ARケミカルセッター AP-Lタイプ・ロングタイプ 旭化成 42087157 AP-20L ARケミカルセッター AP-Lタイプ・ロングタイプ 旭化成 42087157

ARケミカルセッター AP-Lタイプ・ロングタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42087157 品番 AP-20L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
使用ボルトM20・W3/4 寸法D(mm)20 寸法L(mm)230 埋め込み深さ(mm)245 容量(cm3)61 異形棒鋼D19 最大引張荷重kN(kgf)230.1(23470)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1731:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする