※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3 スーパーEナット(316L)(パック品) 双和製作所 42104167 M3 スーパーEナット(316L)(パック品) 双和製作所 42104167

スーパーEナット(316L)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(13個) 注文コード 42104167 品番 M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 寸法H(mm)3.2 寸法t(mm)0.5 寸法D(mm)7 材質SUS316L 寸法B(mm)5.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42104176
2018-11-26
用途:
バイク部品取り付け

フランジ自体がバネ状になっており、ボルト側のネジを痛めることなく緩み止めがききます。特にネジ径が小さい場合は、爪状の緩み止めよりこちらの方がよろしいかと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3498:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする