CW-8 歯付き座金 皿形(鉄/三価ホワイト)(パック品) 1パック(17個) オチアイ 【通販モノタロウ】 42127881

印刷プレビュー

歯付き座金 皿形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

CW-8 歯付き座金 皿形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42127881
※代表画像です
CW-8 歯付き座金 皿形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42127881   CW-8 歯付き座金 皿形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ 42127881
(1件の商品レビュー)
注文コード
42127881
品番
CW-8
内容量
1パック(17個)
参考基準価格
オープン
税込価格
¥323
販売価格(税別)
¥299

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
呼び
CW-8
寸法d(mm)
8.4
寸法t(mm)
0.6
寸法D(mm)
約16
材質
歯数
12
種類
歯付き座金 皿形
表面処理
三価ホワイト
寸法e(mm)
(最大)5.1
適合ねじ径(Φmm)
8

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 旧車のレストアに使用しています。

大量に必要無いので使いやすいです。

これは注文コード42127854についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 倉本鉄工所 様 [2013-06-12]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン