大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
皿リベット(ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
42159695
品番
2×6
在庫数量:残り1点
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
209
バスケットに入れる
寸法d(mm)
(最大)2.08
(最小)1.4
寸法dk(Φmm)
(最大)4.4
(最小)3.6
材質
ステンレス
長さ(mm)
6
寸法K(mm)
1
ねじの呼び
2