印刷プレビュー
大阪魂

丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/クロメート)(パック品)

3/8×2.3 丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42169197
3/8×2.3 丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42169197   3/8×2.3 丸ワッシャー ウィット 厚口(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42169197
商品レビューを投稿する
注文コード
42169197
品番
3/8×2.3
内容量
1パック(25個)
販売価格(税込)
¥431
販売価格(税別)
¥399

 
お気に入りに追加
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
呼び寸法
W3/8
寸法d(Φmm)
10.5
寸法t(mm)
2.3
寸法D(Φmm)
26
材質
種類
丸ワッシャー
表面処理
クロメート
RED BOOK VOL.14秋号 ねじ・ボルト・釘・ビス/素材編: 157

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。