曜日別特売
3×7×0.5 丸ワッシャー(PVDF) 大阪魂 42180442

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー(PVDF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(4個)注文コード42180442品番3×7×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び寸法M3厚さ(mm)0.5外径(Φmm)7材質PVDF種類丸ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする