曜日別特売
5×10×1.0 丸ワッシャー(PVDF) 大阪魂 42180467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー(PVDF)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(2個)注文コード42180467品番5×10×1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び寸法M5厚さ(mm)1外径(Φmm)10材質PVDF種類丸ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする