※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
丸ワッシャー(PVDF)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
42180494
品番
10×21×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
呼び寸法
M10
厚さ(mm)
2
外径(Φmm)
21
材質
PVDF
種類
丸ワッシャー