印刷プレビュー
大阪魂

寸切 荒先(鉄/三価ホワイト)

10×130 寸切 荒先(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 42194293
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件の商品レビュー)
注文コード
42194293
品番
10×130
内容量
1パック(2本)
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥399

 
お気に入りに追加
全部で  96  種類のバリエーションがあります
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
長さ(mm)
130
ねじピッチ
1.5
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目

平均満足度:4.67  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 工具の自作

M10×150mmを購入しました。幅広いサイズがあるためカットする手間が省けて有り難いです。品質にも問題ありません。

これは注文コード42194311についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-14]

満足度:

用途: 機械

すぐ入手できるので色んな作業に使っていますが安くて便利です

これは注文コード42193627についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-28]

満足度:

用途: 機械のメンテナンス

特に使っていても、問題なく、値段もいい!

これは注文コード42193584についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。