LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の クリップ/リング
LION (ライオン事務器)の クリップ
Vゼムクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(80本)
注文コード
42208626
品番
CS-P33
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
サイズ
小
全長(mm)
25
色
ゴールド
材質(ケース)
ポリピレン・スチロール樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×18×82
アズワン品番
64-8252-13
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
60×18×82
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応