印刷プレビュー

テープカッター

No.41 テープカッター LION (ライオン事務器) 42209773
(1件の商品レビュー)
注文コード
42209773
品番
No.41
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,149
販売価格(税別)
¥1,990

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
小巻テープも使えます。
仕様
2連
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×175×110
注意
※24mm幅のテープは使えません。テープは別途お買い求めください。

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: レジに大変重宝してます。

素晴らしい。こういうのを待ってました。シールだけで商品を渡す時と、袋詰めに使うテープが一台にまとまりスペースもとらずレジ周りがずいぶんすっきりしました。デサインもよし、重量もあるのでテープを切るときにズレません。優れものです。値下がりしていたようなので、完売前に皆様も是非。

これは注文コード42209773についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。