曜日別特売
MY3B32-1550 MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1550) SMC 42216755

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-1550)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード42216755品番MY3B32-1550
参考基準価格(税別)¥71,340販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1550作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする