印刷プレビュー
大阪魂

強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)

16×60 強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂 42238655
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
16×60 強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂 42238655   16×60 強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂 42238655
(15件の商品レビュー)
注文コード
42238655
品番
16×60
内容量
1パック(2個)
販売価格(税込)
¥453
販売価格(税別)
¥419

 
お気に入りに追加
全部で  186  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M16
材質
長さ(mm)
60
ねじピッチ
2
形状
半ねじ
ねじ長さ(mm)
38
寸法r(mm)
最小0.6
寸法S(mm)
24
表面処理
生地
寸法e(mm)
約27.7
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
10
寸法ds(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目
RED BOOK VOL.14秋号 ねじ・ボルト・釘・ビス/素材編: 84

平均満足度:5.00  総レビュー件数:15 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: あぜ塗機用シャーボルトとして使用

純正品と全く遜色ありません。
強度は十分なうえ価格は五分の一
と超お安く満足です。

これは注文コード42237535についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-27]

満足度:

用途: 部品製作に利用

組付け部品が黒なので統一しました。強度共にじゅうぶんな状態です

これは注文コード42238192についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-05]

満足度:

用途: 機械のメンテナンス時

小ロットでの 購入ができ 非常に助かりました。
強度、品質も非常に良く 全く問題ありません。

これは注文コード42238323についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-01]

満足度:

用途: 除雪機のシャーボルト

除雪機純正のシャーボルトは高いのでこちらのボルト使ってます
強度十分で値段も安くとても良いです

これは注文コード42237553についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-24]

満足度:

用途: タービン交換予備品として

ダメモトで購入したボルトが純正品の1/10の金額でいい仕事をしたのでサイズ違いを購入しました。高温のエキマニに直結するのでブレーキクリーナーで脱脂後、軽く耐熱塗料を乗せるだけで腐食性向上します。

これは注文コード42237641についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-14]

満足度:

用途: 農機具修理に、使用

大変良い品物です。-----------------------

これは注文コード42237517についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-08]

満足度:

用途: 製作機械の固定

普通に良い品です。サイズが色々あり、小ロットで安く買えて良い。

これは注文コード42237964についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 都築工芸 様 [2017-08-24]

満足度:

用途: 自動車修理

造りなど問題なし。サイズや種類も豊富で助かります。

これは注文コード42237763についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-03-28]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。