※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) ねじ径M3 注文コード42269211 品番BSU-309
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品はねじ径・内容量など671種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M3 ねじピッチ0.5 六角高さ(mm)9 ねじ長さ(mm)6 ねじ深さ(mm)6 二面幅(mm)5.5 材質SUS303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
旧車のサイドカーキャリアの笠上げに使用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

おネジ雌ネジサイズが自由にサイズ変更出来て、錆の発生なく助かります。

対象商品:
42269351
2025-03-12
用途:
自動車部品の取り付け

少量だと少し値は張るが、精度の高さと扱いサイズの豊富さは他に変えがたい。同じような案件があった際にはまたこの部品を選ぶと思う。

対象商品:
42269604
2022-12-20
用途:
自動車エンジンルーム内パーツ取付け
運輸・通信業

海外から個人輸入したパーツ取付けのため、エンジンルーム内のスタッドボルト嵩上げ用に本品を購入。多種多様なサイズや形からピッタリな製品を見つけられて、モノタロウには本当に感謝です。

対象商品:
42269656
2022-10-12
用途:
車のワンオフ
自動車・二輪車・自転車関連業

車の自作アンダーパネル取り付けに使用しました。車体側既設のボルト穴などを利用する時に重宝しました。

1人が参考にしています
対象商品:
42269482
2021-04-27
用途:
高さ調整
その他業種

バイクのスクリーン取付に使用しました。サイズ等もあり、高さ合わせに重宝しました。星1つ減点は、1個あたりの価格が高い事です。

2人が参考にしています
対象商品:
42269595
2020-06-03
用途:
ボルトの欠損の補修

バイクのスピードメーターの固定ボルトが錆びて欠損して短くなってしまい、そのボルトの延長に使いました。

1人が参考にしています
対象商品:
42269227
2019-12-27
用途:
クラッチ油圧シリンダーの調整

クラッチ油圧シリンダーの引き部分がわずかに足らなかったため、スペーサーで繋いで調整しました。正規の使い方ではないと思いますので使用は自己責任でお願いします。もしスペーサーが折れる等した場合は走行不能に陥ることがあるので予備を積んでおくと良いです。2個で500円くらいなので

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
42269604
2019-10-05
用途:
ナイショ
不動産業

モンキーのオイルクーラー取付に際して、ヘッドキャップに使用し位置決めしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2885:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする