印刷プレビュー

うちわボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)

M4×25 うちわボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42286955
※代表画像です
M4×25 うちわボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42286955   M4×25 うちわボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42286955
商品レビューを投稿する
注文コード
42286955
品番
M4×25
内容量
1箱(500個)
販売価格(税込)
¥7,333
販売価格(税別)
¥6,790

 
お気に入りに追加
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
25
材質
寸法H(mm)
9
寸法D(mm)
12.5
表面処理
3価ホワイト

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。