M6×15 うちわボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 1箱(200個) 大阪魂 【通販モノタロウ】 42287007

印刷プレビュー

うちわボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)

M6×15 うちわボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42287007
※代表画像です
M6×15 うちわボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42287007   M6×15 うちわボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42287007
(0件の商品レビュー)
注文コード
42287007
品番
M6×15
内容量
1箱(200個)
税込価格
¥4,309
販売価格(税別)
¥3,990

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
材質
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
14
寸法D(mm)
18
表面処理
ユニクロ
ねじの呼び
M6

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン