※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(-)皿小ねじ ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全58種類を一覧で見る
内容量
1箱(35個)
注文コード
42292792
品番
5/8×75
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
5/8
山数
11
長さ(mm)
75
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)3.66/(最小)2.74
表面処理
生地
頭部形状
皿
寸法K(mm)
(最大)8.74/(最小)7.14
寸法n(mm)
(最大)3.51/(最小)3.01
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
(最大)30.60/(最小)29.45
関連資料:
(0.12MB)