渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
実効値2要素変換器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42407883
品番
WVP-EZW-12E-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,800
この商品は
416
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC220
第1入力信号
AC0〜150V
第2入力信号
AC0〜150V
第1出力信号
DC0〜10mA
第2出力信号
DC0〜10mA
応答速度
約500ms(0〜90%)
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし