※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
(+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
42460503
品番
M10×50
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
50
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
ねじピッチ(mm)
1.5
十字穴番号
4
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
4.8
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約18.9
寸法D1(mm)
22
寸法T(mm)
1.6
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
9.25