印刷プレビュー
大阪魂

ジャックポイント AZWシールHEX(鉄/3価ユニクロ)(小箱)

M5×45 ジャックポイント AZWシールHEX(鉄/3価ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42602795
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
42602795
品番
M5×45
内容量
1箱(200個)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
45
材質
表面処理
3価ユニクロ
種類
ジャックポイントAZWシールHEX
頭部形状
HEX

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
42602795
M5×45
05760028
HJB45AZW
ユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックス ヤマヒロ ユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックス
ヤマヒロ 1箱(200個)
¥2,990
注文コードが変更になりました

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。