※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の マイクロねじ
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
ねじの呼び
M2.5
注文コード
42623682
品番
M2.5×8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
8
ねじの呼び
M2.5
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ(mm)
0.45
寸法H(mm)
0.9
寸法D(Φmm)
3.8
寸法M(mm)
2.2
寸法Q(mm)
(最大)1.41/(最小)1.06