THA-220-2 ハンドルストッパー 栃木屋 42634244

THA-220-2 ハンドルストッパー 栃木屋 42634244
THA-220-2 ハンドルストッパー 栃木屋 42634244

ハンドルストッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量208.2(g)
内容量1個注文コード42634244品番THA-220-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小型のスタンドハンドルです。

用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等材質ZDC、SUS304WP、ABS質量(g)208.2部品名称割出台(1)、割出台(2)、コイルばね、カバー表面処理グレー操作方法
機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。
ロックより手を離します。
ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
垂直許容荷重(N[kgf])98.1[10]ロック解除力(N[kgf])24.5[2.5]以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする