※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)0番3種ナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ
4
(mm)
4
4
2
2.2
2.5
2.8
3
3.5
4.5
5
6
7
8
10
12
1.8
5.5
1.5
1.6
12.0
7.0
6.0
14.0
ねじピッチ
0.3
(mm)
0.3
0.35
0.4
0.45
全109種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42643307
品番
M1.4×4.0
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
4
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
ねじピッチ(mm)
0.3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。