※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPハーフエルボ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 42699214 品番 PHL6-1/8
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

材質に食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。

材質ポリプロピレン ねじ規格R1/8 使用チューブ内径(mm)6 寸法(A×B)(mm)29.0×14.0
注意
※使用チューブ内径は目安です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42699205
2022-02-28
用途:
安価で大量使いに適している。熱水でも問題なし

あとは経年変化が気になるところ。エルボの肉厚はあるので、様子見している

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする