※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
小形六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
75
注文コード
42705801
品番
M12×75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
長さ(mm)
75
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42705801
M12×75
42782957
M12×75
小形六角ボルト 全ねじ 細目(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました