※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGCA - エアオペレート形(SGCA321B)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(N) NPT 注文コード42707683 品番SGCA321B-05N20-B1-AZ
参考基準価格(税別)¥27,780 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はねじの種類など10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 接続口径(20) 3/4 ブラケット(B1) ブラケット左側取付 圧力範囲(MPa)(05) 0〜0.5 オートスイッチ種類(A) D-M9N シリーズ(3) SGC300 材質(シール)(B) FKM リード線(m)(Z) 5 弁形式(1) ノーマルクローズ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする