※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/8×4"1/2 六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42711051 5/8×4"1/2 六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42711051

六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) ねじの呼び5/8 注文コード42711051 品番5/8×4"1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など106種類から選べます 他の種類を見る
種別- ねじの呼び5/8 材質 長さ(inch)4-1/2 山数11 寸法H(mm)10 表面処理3価ホワイト 頭部形状六角 寸法b(mm)23.5 寸法S(inch)1-5/8 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42711051 5/8×4"1/2 42784847 5/8×4"1/2 六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 六角ボルト ユニファイ 並目G-5(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 1個 839 税込923 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3465:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする