※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M12
注文コード
42716527
品番
M12×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
276
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.75
寸法K(mm)
8
寸法S(mm)
19
寸法e(mm)
約21.9
種別
全ねじ
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.11MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42716527
M12×25
42788496
M12×25
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)
大阪魂
1パック(2個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました