印刷プレビュー

六角穴付ボタンボルト UNF(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス)(小箱)

1/4-28×5/8 六角穴付ボタンボルト UNF(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42738227
※代表画像です
1/4-28×5/8 六角穴付ボタンボルト UNF(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42738227   1/4-28×5/8 六角穴付ボタンボルト UNF(ボタンキャップスクリュー)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42738227
商品レビューを投稿する
注文コード
42738227
品番
1/4-28×5/8
内容量
1箱(100個)
販売価格(税込)
¥26,892
販売価格(税別)
¥24,900

 
お気に入りに追加
全部で  6  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
1/4
材質
ステンレス
長さ(inch)
5/8
山数
28
寸法d(mm)
約6.3
寸法t(mm)
(最小)2.209
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)3.352/(最小)3.098
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)11.099/(最小)10.642
穴径(inch)
(六角穴)5/32
ねじ山種類
ユニファイ細目(UNF)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。