印刷プレビュー
大阪魂

六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/スズコバルト)(小箱)

M5×16 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/スズコバルト)(小箱) 大阪魂 42739277
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
M5×16 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/スズコバルト)(小箱) 大阪魂 42739277   M5×16 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/スズコバルト)(小箱) 大阪魂 42739277
商品レビューを投稿する
注文コード
42739277
品番
M5×16
内容量
1箱(400個)
販売価格(税込)
¥6,469
販売価格(税別)
¥5,990

 
お気に入りに追加
全部で  11  種類のバリエーションがあります
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
長さ(mm)
16
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.4
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
3.0
表面処理
スズコバルト
寸法e(mm)
約3.6
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)3.4
寸法R1(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
9.5
寸法da(Φmm)
(最大)5.7
ねじ山種類
メートル並目

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。