印刷プレビュー

六角穴付ボルト ウィットねじ(鉄/生地)(小箱)

3/16×45 六角穴付ボルト ウィットねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42740941
※代表画像です
3/16×45 六角穴付ボルト ウィットねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42740941   3/16×45 六角穴付ボルト ウィットねじ(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42740941
商品レビューを投稿する
注文コード
42740941
品番
3/16×45
内容量
1箱(200個)
販売価格(税込)
¥5,713
販売価格(税別)
¥5,290

 
お気に入りに追加
全部で  11  種類のバリエーションがあります
ねじの呼び
W3/16
材質
長さ(mm)
45
山数
24
寸法t(mm)
(最小)2.6
寸法S(mm)
4
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
4.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
7.7
ねじ山種類
ウィット

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。