![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04298793/ | 2026/08/28 07:46:51 |
![]() | オークラ輸送機 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 重荷重用 MR型 |
|
|
| 特長: | 重荷重用のスチール製ローラコンベヤ 荷重に合わせ3種類のフレームが選択可能。 搬送長さ220~3000まで1mm単位、ローラ幅90~990mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 |
|---|---|
| 用途: | 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます ローラ径Φ60.5の中荷重用コンベヤ |
| 注意: | ※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。 ※脚は付属しておりません。別売りの推奨脚をご使用下さい。 ※ローラピッチ150Pの定尺機長(1500、2000、3000)以外、フレーム端面から1本目のローラまでの寸法は両側とも同寸法になります。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 |
| 機長L(mm): | 75P:220~3000、100P:270~3000、150P:370~3000 |
| ローラー幅(mm): | RW:90~990 |
| 寸法(mm): | ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1290 |
| 材質(ローラー部): | スチール |
| 寸法P(mm): | ローラピッチ:75,100,150 |
| ローラーサイズ(mm): | Φ60.5×t2.3 |
| フレーム(mm): | 90×30×t2.3(3.2) |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| シャフト寸法(mm): | Φ12パイプ(305RW以上は丸鋼) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

